NEXANS - Asennuskaapeli-HF 450/750V - MMJ-HF 5G10 K500 Dca

Nexans  Sweden Ab
KopioiKopioi
NEXANS - Asennuskaapeli-HF 450/750V - MMJ-HF 5G10 K500 Dca

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Johtimen nimellispoikkipinta-ala:

10 mm²

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Johtimen nimellispoikkipinta-ala - 10 mm²

  • Johtimien määrä - 5

  • Johdinluokka - luokka 2 = muutamalankainen

  • Ulkovaipan materiaali - polyolefiini

  • Nimellisjännite U0 - 450 V

Pakkaus ja ehdot

  • 500 metri

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7330000119901

Sähkönumero

0406689

Toimittajan tuotenumero

14141498-412-05

Tukkuerä

500

Johtimen nimellispoikkipinta-ala:

10 mm²

Johtimien määrä:

5

Johdinluokka:

luokka 2 = muutamalankainen

Ulkovaipan materiaali:

polyolefiini

Nimellisjännite U0:

450 V

Johdinmateriaali:

kupari

Kosketussuoja:

ei

Johtimen suurin käyttölämpötila:

70 °C

Käyttölämpötila kiinteä:

-40...70 °C

Kaapelin ulkohalkaisija (noin):

19.7 mm

Pakkauksen sisältö:

500 m

Sallittu käyttölämpötila-alue asennettaessa/käsiteltäessä:

-10...50 °C

Nimellisjännite U:

750 V

Johtimen pinta:

paljas

Palokäyttäytyminen standardin EN 13501-6 mukaan:

Dca

Johdinresistanssi 20 °C:

1.83 ohm/km

Kierretty ydin:

ei

Johdineriste:

polyolefiini

Ulkovaipan väri:

valkoinen

Johtimen merkintä HD 308 S2 mukaisesti:

kyllä

Johdintunniste:

väri

Suojajohdin:

kyllä

Maadoituslanka:

ei

Suojakerros:

ei ole

Armeeraus/vahvistus:

ei ole

Kaapelin muoto:

pyöreä

Savunmuodostuminen standardin EN 13501-6 mukaan:

s2

Palavien pisaroiden muodostuminen standardin EN 13501-6 mukaan:

d2

Happamuus standardin EN 13501-6 mukaan:

a2

Pakkasenkestävä (EN 60811-504+505+506):

kyllä

Öljynkestävä (IEC 60811-404 mukaisesti):

kyllä

Pienin sallittu taivutussäde kiinteissä asennuksissa:

59.1 mm

Johtimen muoto:

pyöreä

Soveltuu asennuskaapeliksi:

kyllä

Sertifioitu laivakäyttöön:

ei

Sertifioitu lentokenttävalaistuksen kaapeliksi:

ei

Paino:

767 kg/km

Lyijyvaippa:

ei

Halogeeniton ( IEC 60754-2 mukaisesti):

kyllä

Kaapeli on tarkoitettu pysyvään asennukseen kaapelitikkaille, suoraan seiniin, putkiin tai kanaviin. Sisä- ja ulkokäyttöön muttei maahan tai veteen. Kaapeli on UV-suojattu.

FQQ on halogeeniton, HFFR-eristeinen ja HFFR-vaippainen asennuskaapeli, jossa on pyöreät, kerratut kuparijohtimet. Kaapeli on soveltuvin osin suunniteltu SS 424 02 19-5:n mukaan. Johtimen lankaluku ja resistanssi ovat EN 60228 luokan 2 mukaiset. Johtojen värimerkintä on SS 424 17 20:n mukainen. Kaapelissa on suulakepuristettu täyte. Vaippaan on merkitty tyyppi/ valmistaja/ vuosi+kuukausi/ metrimäärä. FQQ täyttää palonetenemisluokan Dca-s2,d2,a2 vaatimukset ja on UV-suojattu HD626 S1 osan 2.5.1 mukaan. Johdineristys on suojattava suoralta UV-valolta, jota voi esiintyä esimerkiksi valaisimissa ja mainosvaloissa. Kaapeli on SGS FIMKOn hyväksymä.