OBO BETTERMANN - Johdotuskouru - LKVH 50037. HF. PC/ABS. HAR

OBO Bettermann Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Leveys:

37.5 mm

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Kiinnitystapa - pohjareiät

  • Korkeus - 50 mm

  • Leveys - 37.5 mm

  • Sivuseinän tyyppi - lamelloitu

  • Halogeeniton - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 48 metri

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4012195803744

Sähkönumero

1464844

Toimittajan tuotenumero

6178582

Tukkuerä

48

Kiinnitystapa:

pohjareiät

Korkeus:

50 mm

Leveys:

37.5 mm

Sivuseinän tyyppi:

lamelloitu

Halogeeniton:

kyllä

Aukkojen etäisyys:

12.5 mm

Aukon leveys:

5 mm

Pituus:

2000 mm

Kansikappaleella:

kyllä

Taipuisa:

ei

Johdotuskanava, halogeenivapaa, 50x37,5x2000, vaaleanharmaa; RAL 7035

Joustava, laaja tuotevalikoima ja koeteltua, korkeatasoista Dahl-laatua: DAHL-KANAL johdotuskouruilla VK saadaan helposti järjestystä kytkentäkaappeihin ja koneiden ohjauskeskuksiin. Ammattimaisiin johdotuksiin on käytettävissä suuri valikoima johdotuskouruja VK eri mitoilla, 15 x 15 mm - 100 x 100 mm.