KATKO - Turvakytkin IP69K Katko - KUR 363T1.V/EMC Haponkestävä

Katko Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Mitoitettu jatkuva virta Iu:

100 A
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot125 A

Maksimi nimellinen käyttöjännite Ue AC:

690 V

Mitoitusteho AC-23, 400 V:

30 kW
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot45 kW

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Napojen lukumäärä - 3

  • Mitoitettu jatkuva virta Iu - 100 A

  • Laitteen rakenne - koko laite kotelossa

  • Ohjauselementin väri - musta

  • Kytkinten määrä - 1

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6419410349366

Sähkönumero

3600978

Toimittajan tuotenumero

34936

Tukkuerä

1

Napojen lukumäärä:

3

Mitoitettu jatkuva virta Iu:

100 A

Laitteen rakenne:

koko laite kotelossa

Ohjauselementin väri:

musta

Kytkinten määrä:

1

Leveys:

0 mm

Korkeus:

0 mm

Syvyys:

0 mm

Leveys (moduulipaikkojen määrä):

0

Käyttö pääkytkimenä:

kyllä

Käyttö huoltokytkimenä:

kyllä

Toiminta kuin hätä-seis -asennuksella:

ei

Ohjauselementin tyyppi:

lyhyt peukalokahva

Käyttö turvakytkimenä:

kyllä

Käyttö suunnanvaihtokytkimenä:

ei

Mitoituskäyttöjännite:

400...690 V

Lisäkytkimien lukumäärä (sulkeutuva kosketin):

0

Katkaisuteho 400 V:

0 kW

Maksimi nimellinen käyttöjännite Ue AC:

690 V

Lukittavissa:

kyllä

Sopii etulevyasennukseen nelikulmaiselle reiälle:

ei

Sopii etulevykiinnityskeskiöksi:

ei

Sopii keskusasennukseen:

ei

Lisäkytkimien lukumäärä (avautuva kosketin):

0

Mitoitettu jatkuva virta AC-23, 400 V:

63 A

Kotelointiluokka (IP), edestä:

IP67/IP69K

Mitoitettu jatkuva virta AC-21, 400 V:

100 A

Ehdollinen nimellisoikosulkuvirta Iq:

50 kA

Mitoitusteho AC-3, 400 V:

0 kW

Moottoriohjain valittavissa:

ei

Alijännitelaukaisija valittavissa:

ei

Terminen mitoituskestovirta Icw:

2.3 kA

Apu- ja vaihtokoskettimien lukumäärä:

1

Sopii väliasennukseen:

ei

Mitoitusteho AC-23, 400 V:

30 kW

Päävirtapiirin liitäntätapa:

ruuviliitäntä

Sisäänrakennettu moottoriohjain:

ei

Esiasennettu kaapelointi:

ei

Lattia asennus:

ei

KUR 363T1.V/EMC IP69K 63A/30KW/400V Sis.apukoskettimen 1NO+1NC jaholkkitiivisteet 2xM40EMC + M16. lukittava väännin. lukittava väännin.Olosuhteisiin joissa hygienia ja hyvä korroosionkesto ovat tarkeitäMitat mm: L160 x K260 x S128 (H32)

EMC-suojattu haponkestävä teräskotelo IP69K (AISI 316)

EMC-turvakytkin /EMC-Safety switch (IP69K)
3-napainen / 3-Poles
AC-23/400V /63A/30kW
AC-23/690V /40A/37kW

Haponkestävä kotelo (AISI 316) / Stainless steel (AISI 316)

Lukittava väännin / Padlockable

Sisältää apukoskettimen (1NO+1NC) / Includes auxiliary contact (1NO+1NC)

Sisältää holkkitiivisteet / Includes cable Glands
Nikkelöity messinki/Nickel coated brass
2xM40EMC (19-28mm)+M16(5-10mm)

Saatavissa erikseen / Available separately:
Apukosketin / Aux.contact:
KU2.V (2NO+2NC) (3600491)
Sadelippa KSL 22 (3602859)