WAGO - Liitintyökalu - Avaustyökalu 2.5 mm suora

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Malli / Tyyppi:
suoraTärkeimmät tuotetiedot
Kärjen leveys - 2.5 mm
Kärjen paksuus - 0.4 mm
Malli / Tyyppi - suora
Kokonaispituus - 100 mm
Eristetty - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4045454997342
Sähkönumero
1923471
Toimittajan tuotenumero
210-647
Tukkuerä
1
Kärjen leveys:
2.5 mm
Kärjen paksuus:
0.4 mm
Malli / Tyyppi:
suora
Kokonaispituus:
100 mm
Eristetty:
kyllä
Terän pituus:
25 mm
Kärjen halkaisija:
2.5 mm
Tarkkuusmalli:
kyllä
Jännitesuojattu 1000 V:
kyllä
Kädensijan grippi:
muu
Neliö-/kuusiokara:
ei ole
Neli- / kuusikulmainen terä (koko varsi):
ei
Kipinöimätön malli:
kyllä
Antimagneettinen:
kyllä
Puristustoiminto:
kyllä
Kaareva terä:
ei
WAGO-avaustyökalulla vapautat molemmat kätesi asennustyöhön ja tätä kautta nopeutat ja helpotat asennustyötä. Kova- ja harvasäikeinen johdin menee suoraan jouseen painamalla ja hienosäikeiselle johtimelle jousi on avattava etukäteen. Avaustyökalu \"lukittuu\" ja pitää jousen avattuna.