ENSTO - Suojalevy lev. 200 mm - NCP 20 (XYHBS 200)

Legrand Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Kannen leveys - 200 mm

  • Pituus - 1500 mm

  • Materiaali - alumiini

  • Kiinnitystapa - ruuvattava

  • Pinnan suojaus - muu

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotesarja

EAN-koodi

6438269326861

Sähkönumero

1440157

Toimittajan tuotenumero

SYS-NCP20

Tukkuerä

10

Kannen leveys:

200 mm

Pituus:

1500 mm

Materiaali:

alumiini

Kiinnitystapa:

ruuvattava

Pinnan suojaus:

muu

Väri:

alumiini

Soveltuu johtokanavaan:

ei

Materiaalin paksuus:

1.5 mm

Soveltuu lankahyllylle:

ei

Soveltuu tikashyllylle:

kyllä

Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen:

ei

Ruostumaton teräs, peitattu:

ei

Materiaalin laatu:

muu

RAL-numero:

0

Käyttölämpötila:

-40...120 °C

Suojalevy Systemal-sarjan kaapelitikkaille.

Käytetään pystyhyllyissä potkusuojakantena. Kannen syvyys on riittävä kaapeleiden kiinnitykseen käytettäville kaarikiinnikkeille. Sisältää kiinnitysruuvit.