ABB - Merkkivalokaluste Jussi - MV 250V/E10/3W UKR vih

ABB Smart Buildings
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Asennustapa - uppoasennus

  • Kiinnitystapa - ruuvikiinnitys

  • Pintamateriaali - matta

  • Materiaali - muovi

  • Halogeeniton - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410021460150

Sähkönumero

2146015

Toimittajan tuotenumero

2661U-13

Tukkuerä

10

Asennustapa:

uppoasennus

Kiinnitystapa:

ruuvikiinnitys

Pintamateriaali:

matta

Materiaali:

muovi

Halogeeniton:

kyllä

Väri:

valkoinen

Laitteen leveys:

70 mm

Laitteen korkeus:

35 mm

Laitteen syvyys:

70 mm

Lampun väri:

vihreä

Lampunpidin:

E10

Sopii kotelointiluokalle (IP):

IP20

Nimellisjännite:

250 V

Sisältää lampun:

ei

Vilkkuvalolla:

ei

Kiinteä merkintä:

ei

Vaihdettavalla symbolilla:

kyllä

Painiketoiminto:

ei

Materiaalin laatu:

kestomuovi

Pinnan suojaus:

muu

RAL-numero (vastaava):

9010

Läpinäkyvä:

ei

Lampun enimmäisteho:

3 W

Merkkivalokaluste, Jussi, E10/3W max, vihreä

Merkkivalokaluste
Merkkivalokaluste 250V/max 3W, lampunkanta E-10. Ruuviliittimet, jousikiinnitteinen kupu sisältyy toimitukseen. Lamppu ei sisälly toimitukseen.