SCHNEIDER ELECTRIC - Ulkokulma Thorsman - YH 100 PV


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Leveys - 200 mm
Syvyys - 200 mm
Kansien lukumäärä - 1
Väri - valkoinen
Malli / Tyyppi - pohja ja kansi
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
7315880006718
Sähkönumero
1422024
Toimittajan tuotenumero
5576111
Tukkuerä
1
Leveys:
200 mm
Syvyys:
200 mm
Kansien lukumäärä:
1
Väri:
valkoinen
Malli / Tyyppi:
pohja ja kansi
Kulma:
90...90 °
Symmetrinen:
kyllä
Materiaali:
muovi
Halogeeniton:
ei
Materiaalin laatu:
PVC
Peitelevyjen kiinnitystapa:
sisäpuolinen kiinnitys
Suojakalvolla:
kyllä
Kanavan jatkokappaleilla:
ei
Kiinnitysreiät pohjassa:
ei
Kaapelipidikkeillä:
ei
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Käyttölämpötila:
-20...60 °C
Thorsman ulkokulma kappaleet
Ulkokulmalla liität helposti kanavan seinän kulman yli