SCHNEIDER ELECTRIC - Naulakiinnike Thorsman - TC 4X6N LITT.KAAPEL.VÄRITÖN

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Sopii halkaisijalle:
4...6 mmTärkeimmät tuotetiedot
Muoto - suorakulmainen
Sopii halkaisijalle - 4...6 mm
Materiaali - muovi
Kaksoismalli - ei
Sisältää naulan - kyllä
Pakkaus ja ehdot
100 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
7315882111007
Sähkönumero
1310546
Toimittajan tuotenumero
2111003
Tukkuerä
100
Muoto:
suorakulmainen
Sopii halkaisijalle:
4...6 mm
Materiaali:
muovi
Kaksoismalli:
ei
Sisältää naulan:
kyllä
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
Väri:
muu
Kiinnitystapa:
naula
Naulan pituus:
20 mm
Naulan halkaisija:
1.4 mm
Putken lukitus:
ei
Karkaistu:
kyllä
Materiaalin laatu:
muu
Sisältää ruuvin:
ei
Läpinäkyvä:
ei
Thorsman-naulakiinnike
- Litteän 4 x 6 mm:n kaapelin asennukseen
- Polypropeenikiinnike
- Karkaistu, galvanoitu teräsnaula