WIBE GROUP    - Lankahylly - 75x4/55 EG

AB WIBE
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Leveys:

75 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot53 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot120 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot220 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot320 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot422 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot522 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot622 mm

Korkeus:

55 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot45 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot60 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot110 mm

Pinnan suojaus:

galvanoitu/elektrolyyttisesti sinkitty

Käytettävä poikkipinta:

3245 mm²
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot1665 mm²
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot4125 mm²
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot6000 mm²
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot11000 mm²
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot12000 mm²
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot18000 mm²
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot22000 mm²
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot24000 mm²
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot30000 mm²
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot33000 mm²
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot36000 mm²
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot44000 mm²
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot9999999.999 mm²

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Profiilin muoto - U-muoto

  • Leveys - 75 mm

  • Korkeus - 55 mm

  • Materiaali - teräs

  • Pituus - 2500 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7332227011006

Sähkönumero

1439100

Toimittajan tuotenumero

1149100

Tukkuerä

194

Profiilin muoto:

U-muoto

Leveys:

75 mm

Korkeus:

55 mm

Materiaali:

teräs

Pituus:

2500 mm

Integroitu väliseinä:

ei ole

Väri:

muu

Malli / Tyyppi:

ilman liitoskappaletta

Pinnan suojaus:

galvanoitu/elektrolyyttisesti sinkitty

Materiaalin laatu:

muu

Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen:

kyllä

Käytettävä poikkipinta:

3245 mm²

Defem Lankahylly 75x4/55/2500 Sähkösinkitty U-Profiili

Defem - Joustava lankahyllyjärjestelmä teho-, data- ja ohjauskaapeleiden reititykseen
  • Raskaan sarjan lankahyllyt ovat mekaanisesti hyvin kestäviä, joten ne kestävät suuria kuormituksia
  • Voidaan täyttää kaapeleilla ylös asti, kun on kiinnitetty jopa kahden metrin etäisyydelle asennettuihin tukiin.
  • Pyöristetyt reunat estävät käsivammat ja kaapelivauriot
  • Lyhyempi asennusaika, tarvitaan vain kolme liitososaa
  • Suuri valikoima tukimateriaalia
  • Pintakäsittelyt kaikkiin ympäristöihin
  • Varusteet kuten mutkat, nousut, kaventimet jne. muotoillaan asennuspaikalla materiaalielementeistä
  • Erikoismuotoillut lankahyllyt vaativiin sovelluksiin
  • Täyttävät paloturvallisuuden osalta standardien IEC 61537 ja E90 vaatimukset standardin DIN 4102-12 mukaisesti
  • Ainoa lankahylly, jonka Det Norske Veritas (DNV) on hyväksynyt offshore- ja telakkakäyttöön.