MEKA - Kaapelitien kansi - MEK KANSI-110 PG L=3000

Meka Pro Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Kannen leveys:

113 mm

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Kannen leveys - 113 mm

  • Pituus - 3000 mm

  • Materiaali - teräs

  • Kiinnitystapa - irrallinen

  • Pinnan suojaus - jatkuvasti galvanoitu

Pakkaus ja ehdot

  • 3 metri

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6438377020521

Sähkönumero

1449360

Toimittajan tuotenumero

MEK KA-110 L=3000 PG

Tukkuerä

30

Kannen leveys:

113 mm

Pituus:

3000 mm

Materiaali:

teräs

Kiinnitystapa:

irrallinen

Pinnan suojaus:

jatkuvasti galvanoitu

Väri:

sinkki

Soveltuu johtokanavaan:

ei

Materiaalin paksuus:

0.75 mm

Soveltuu lankahyllylle:

ei

Soveltuu tikashyllylle:

ei

Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen:

kyllä

Ruostumaton teräs, peitattu:

ei

Materiaalin laatu:

muu

RAL-numero:

0

Kansi valaisinkiskoon, terästä, sinkitty, korroosioluokka C1-C2 Kansi MEK KA suojaa kaapeleita kolhuilta, lialta ja auringonvalolta sekä viimeistelee asennuksen.