ENSTO - Haaroitin 7 lähtöä,mus - NAD36.B 3-nap 1-vaihe

Legrand Finland Oy
KopioiKopioi
ENSTO - Haaroitin 7 lähtöä,mus - NAD36.B 3-nap 1-vaihe

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Napojen lukumäärä:

3

Värikoodaus/ kosketin:

musta

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Nimellisjännite - 250 V

  • Nimellisvirta - 20 A

  • Napojen lukumäärä - 3

  • Kotelointiluokka (IP) - IP20

  • Jakoliittimen malli - jakoriviliitin

Pakkaus ja ehdot

  • 10 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6418677724169

Sähkönumero

1934242

Toimittajan tuotenumero

NAD36.B

Tukkuerä

10

Nimellisjännite:

250 V

Nimellisvirta:

20 A

Napojen lukumäärä:

3

Kotelointiluokka (IP):

IP20

Jakoliittimen malli:

jakoriviliitin

Tulojen lukumäärä:

1

Lähtöjen lukumäärä:

7

Napojen merkintä:

L, N, PE

Mekaaninen koodaus:

kyllä

Värikoodaus/ kosketin:

musta

Lukitustapa:

integroitu plug-in liitin

Halogeeniton:

kyllä

Kontaktiosan jatkuva enimmäislämpötila:

70 °C

Jännityksen poiston jatkuva enimmäislämpötila:

70 °C

Kotelon/suojuksen materiaali:

polyamidi (PA)

Kontaktin materiaali:

CuZn

Kontaktin pintakäsittely:

hopeoitu

Ympäristön likaantumisaste:

2

Mitoitussyöksyjännite:

4 kV

Pituus:

45 mm

Korkeus:

100 mm

Leveys:

51 mm

Integroidun kytkimen malli:

ei ole

Asennusmahdollisuus:

erillinen adapteri



Haaroittimessa on yksi sisään menevä syöttö, johon yhdistetään naarasliitin ja seitsemän ulos tulevaa lähtöä, joihin yhdistetään urosliittimet. Haaroittimeen yhdistettävät liittimet on määritelty haaroittimen kytkentäkuvassa. Haaroitin voidaan kiinnittää esim. asennuslevyyn mukana toimitettavan kiinnitysalustan avulla. Kiinnitys tapahtuu neljällä ruuvilla, max. ø 4,2 mm. Haaroitin mahtuu osittain myös min. 70 mm leveän valaisinripustuskiskon sisään, jolloin erillistä kiinnitysalustaa ei tarvita.