WIBE GROUP - Tikashylly - KHZP-600 HDG

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Sivuprofiilin muoto:
putkimainen profiili (suljettu)Pienan tyyppi:
profiili jossa reiätTärkeimmät tuotetiedot
Sivuprofiilin muoto - putkimainen profiili (suljettu)
Pienan tyyppi - profiili jossa reiät
Korkeus - 55 mm
Leveys - 600 mm
Pituus - 6000 mm
Pakkaus ja ehdot
6 metri
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
7321677185672
Sähkönumero
1445229
Toimittajan tuotenumero
718567
Tukkuerä
1
Sivuprofiilin muoto:
putkimainen profiili (suljettu)
Pienan tyyppi:
profiili jossa reiät
Korkeus:
55 mm
Leveys:
600 mm
Pituus:
6000 mm
Materiaali:
teräs
Pienan kiinnitys:
hitsattu
Sivuseinän perforointi:
ei
Materiaalin laatu:
muu
Poikkipuolien väli:
250 mm
Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen:
ei
Käytettävä poikkipinta:
9999999.999 mm²
Wibe-tikashyllyt:
- Tikashyllyjärjestelmä sähkö-, data- ja ohjauskaapeleiden reititykseen sekä kaasu- ja nesteputkien asentamiseen. Kaikkiin ympäristöihin myös niihin vaativimpiinkin
- Sivuprofiilin muodon ansiosta kantavuudeltaan markkinoiden vahvin tikashylly
- Kevyet kuormat KHZSP
- Keskiraskaat kuormat KHZPS, KHZ, KHZP
- Raskaat kuormat KHZV, KHZPV kannatinväli jopa 9m
- Korroosio-luokat: C1 - C5-I / C5-M
- Kuumasinkitty ohutlevy (PG), kuumasinkitty (HDG), Zink+, Zinkpox (valkoinen), ruostumaton teräs AISI304L ja haponkestävä teräs AISI316L
- Leveydet: 150, 200, 300, 400, 500, 600, 800 ja 1000 mm
- Standardit:
IEC 61537, UNE EN 50102, UNE EN ISO 9227, DIN 4102-12 palosuojaukselle E90.
Sertifioinnit: Det Norske Veritas ja UL.