PHILIPS - Loistelamppu T8 - TL-D Food 36W/79 G13

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Tärkeimmät tuotetiedot
Lampputeho - 36 W
Valovirta - 1750 lm
Kanta - G13
Värilämpötila - 3800 K
Pituus - 1213.6 mm
Pakkaus ja ehdot
25 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
MASTER TL-D Food
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
8711500706225
Sähkönumero
4920582
Toimittajan tuotenumero
928048502043
Tukkuerä
25
Lampputeho:
36 W
Valovirta:
1750 lm
Kanta:
G13
Värilämpötila:
3800 K
Pituus:
1213.6 mm
Värintoistoindeksi:
70-79
Lampun muoto:
putki/tanko
Putken halkaisija:
28 mm
Väri:
valkoinen
Sirpalesuojattu:
ei
Käyttökohde:
ruoka
Valotehokkuus:
49 lm/W
Sytyttimetön käyttö:
ei
Soveltuu turvavalaistukseen:
ei
Sisäinen heijastin:
ei
Valon väri EN 12464-1:
neutraali 3300-5300 K
Pikasytytys:
kyllä
Soveltuu ATEX-valaisimille:
ei
Soveltuu mataliin lämpötiloihin:
ei
Kaksiseinäinen:
ei
Lamppumerkintä:
T8
Sytytysliuska:
ei
Täysspektrilamppu:
ei
Keskimääräinen nimellispolttoikä:
15000 h
Painotettu energiankulutus 1000 tunnissa:
43 kWh
Energiatehokkuusluokka EU määräys 2019/2015 mukaan:
G
HUOM! Tälle tuotteelle on saatavilla LED-korvaavuus. Löydät korvaavuuden täältä: www.conversiontool.lighting.philips.com/#/?locale=fi_fi
MASTER TL-D Food
TL-D Food -lampun ansiosta liha- ja leipomotuotteet näyttävät raikkailta ja maukkailta. Sopii elintarvikkeiden valaisemiseen esimerkiksi palvelutiskeillä, leipomotuotteiden myyntitiloissa ja valintamyymälöissä.
Tuotteen mittatiedot
- Kannasta kantaan A 1199.4 (max) mm
- Työntösyvyys B 1204.1 (min), 1206.5 (max) mm
- Kokonaispituus C 1213.6 (max) mm
- Kuvun halkaisija D 28 (max) mm