OBO BETTERMANN - Kehys/kaulus - G-AWAO70110RW PVC Avoin

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Leveys - 178 mm
Syvyys - 104 mm
Materiaali - muovi
Malli / Tyyppi - symmetrinen
Kanavan asennustapa - seinä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
4012195657408
Sähkönumero
1418885
Toimittajan tuotenumero
6274810
Tukkuerä
20
Leveys:
178 mm
Syvyys:
104 mm
Materiaali:
muovi
Malli / Tyyppi:
symmetrinen
Kanavan asennustapa:
seinä
Halogeeniton:
ei
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
RAL-numero:
9010
Kaulus GK- johtokanaville, avoin, seinän läpivientien viimeistelyyn
Johtokanava GK on valmistettu lyijyttömästä PVC:stä. Se sopii erittäin hyvin käytettäväksi kaikkien tilojen johtokanavana.. Tämä johtokanavatyyppi luo hyvän perustan korkeatasoisille ja luotettaville sähköasennuksille, kolme kokoa ja neljä väriä. Kaikkien kalustevalmistajien kalusteet voidaan asentaa siihen - asennus onnistuu erityisen hyvin pika-asennettavilla kojerasiattomilla Modul 45 -kanavakalusteilla.