TEKNOWARE - Suljettu lyijyakku - TEA024 LYIJYAKKU 65AH/12V

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Suorituskyky/kapasiteetti:
65000 mAhTärkeimmät tuotetiedot
Nimellisjännite - 12 V
Suorituskyky/kapasiteetti - 65000 mAh
Pituus - 350 mm
Kokonaiskorkeus - 166 mm
Leveys - 174 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6438045012346
Sähkönumero
7123870
Toimittajan tuotenumero
TEA024
Tukkuerä
1
Nimellisjännite:
12 V
Suorituskyky/kapasiteetti:
65000 mAh
Pituus:
350 mm
Kokonaiskorkeus:
166 mm
Leveys:
174 mm
Kennojen lukumäärä:
6
Malli / Tyyppi:
lyijy
Akkuparistopaketti:
kyllä
Soveltuu ATEX-käyttöön:
ei
Muovikuorinen:
kyllä
Käyttölämpötila:
10...50 °C
Sopii pikalataukseen:
kyllä
Paino:
22800 g
Suljettu lyijyakku turvavalokeskuksiin