OBO BETTERMANN - Sisäkulma - GK-I70170, PVC

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Leveys - 170 mm
Syvyys - 70 mm
Muoto - symmetrinen
Kulma - 90...90 °
Halogeeniton - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
4012195657187
Sähkönumero
1418874
Toimittajan tuotenumero
6274740
Tukkuerä
4
Leveys:
170 mm
Syvyys:
70 mm
Muoto:
symmetrinen
Kulma:
90...90 °
Halogeeniton:
ei
Kansien lukumäärä:
1
Materiaali:
muovi
Kannen leveys 1:
80 mm
Malli / Tyyppi:
pohja
Peitelevyjen kiinnitystapa:
sisäpuolinen kiinnitys
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
RAL-numero:
9010
Suojakalvolla:
kyllä
Kanavan jatkokappaleilla:
ei
Kiinnitysreiät pohjassa:
kyllä
Kaapelipidikkeillä:
ei
Sisäkulma GK johtokanavien suunnanvaihtoon
Johtokanava GK on valmistettu lyijyttömästä PVC:stä. Se sopii erittäin hyvin käytettäväksi kaikkien tilojen johtokanavana.. Tämä johtokanavatyyppi luo hyvän perustan korkeatasoisille ja luotettaville sähköasennuksille, kolme kokoa ja neljä väriä. Kaikkien kalustevalmistajien kalusteet voidaan asentaa siihen - asennus onnistuu erityisen hyvin pika-asennettavilla kojerasiattomilla Modul 45 -kanavakalusteilla.