HAGER - Pintakotelo W.1 - 2-os. W.1-kal. vaaka 2lv har

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Yksikköjen määrä - 2
Materiaali - muovi
Väri - harmaa
Kokoonpano - pinta-asennettava kotelo
Moduulien lukumäärä - 0
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
4011334390053
Sähkönumero
2009077
Toimittajan tuotenumero
6719323505
Tukkuerä
5
Yksikköjen määrä:
2
Materiaali:
muovi
Väri:
harmaa
Kokoonpano:
pinta-asennettava kotelo
Moduulien lukumäärä:
0
Materiaalin laatu:
kestomuovi
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
Pintamateriaali:
matta
RAL-numero (vastaava):
7011
Kotelointiluokka (IP):
IP55
Sopivien laitteiden maksimileveys:
147 mm
Sopivien laitteiden maksimikorkeus:
76 mm
Sopivien laitteiden maksimisyvyys:
56 mm
Pintakojerasia W.1 pinta- ja uppoasennukseen tarkoitettujen Berker W.1 -sarjan kojerunkojen asentamiseksi pintaan. Rasia varustettu kalvotiivisteillä kaapeliläpivientejä varten.