SIEMENS - Hätä-/seis painike - 3SU1050-1HR20-0AA0

Siemens Ia & Dt
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Painikkeen väri:

punainen
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotmusta

Suojan halkaisija:

40 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot33.8 mm

Ohjauskalusteen kehyksen materiaali:

metalli

Avausmenetelmä:

avaimella vapautettava

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Painikkeen väri - punainen

  • Suojan halkaisija - 40 mm

  • Kotelointiluokka (IP) - IP67/IP69K

  • Kytkentätoiminnon lukitus - kyllä

  • Aukon korkeus - 84.5 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4011209946903

Sähkönumero

2324350

Toimittajan tuotenumero

3SU1050-1HR20-0AA0

Tukkuerä

1

Painikkeen väri:

punainen

Suojan halkaisija:

40 mm

Kotelointiluokka (IP):

IP67/IP69K

Kytkentätoiminnon lukitus:

kyllä

Aukon korkeus:

84.5 mm

Linssin muoto:

pyöreä

Reiän halkaisija:

22.3 mm

Aukon leveys:

40 mm

Kotelointiluokka (NEMA):

muu

Valaistavissa:

ei

Soveltuu hätä/seis-käyttöön:

kyllä

Valolla:

ei

Etu renkaalla:

ei

Ohjauskalusteen kehyksen materiaali:

metalli

Avausmenetelmä:

avaimella vapautettava

Hätä-Seis-Sienipainike, 40mm, pun., Metalli, kiiltävä kaulus

EMERGENCY STOP -sienipainike, 22 mm, pyöreä, metalli, kiiltävä, punainen, 40 mm, lukolla Siemens, lukkonumero SSG10, positiivinen lukitus, DIN EN ISO 13850 mukaan, avaimella avattava