WIHA - Ruuvitaltta - VDE ura 4,5x125 mm

Wiha Werkzeuge GmbH
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Kärjen leveys:

4.5 mm

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Kärjen leveys - 4.5 mm

  • Kärjen paksuus - 1 mm

  • Malli / Tyyppi - suora

  • Kokonaispituus - 236 mm

  • Eristetty - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4010995355012

Sähkönumero

6421420

Toimittajan tuotenumero

35501

Tukkuerä

10

Kärjen leveys:

4.5 mm

Kärjen paksuus:

1 mm

Malli / Tyyppi:

suora

Kokonaispituus:

236 mm

Eristetty:

kyllä

Terän pituus:

125 mm

Koko:

muu

Tarkkuusmalli:

ei

Jännitesuojattu 1000 V:

kyllä

Kädensijan grippi:

2-komponentti

Neliö-/kuusiokara:

ei ole

Neli- / kuusikulmainen terä (koko varsi):

ei

Kärkikoko (neliö):

0 mm

Kärkikoko (kuusiokolo):

0 mm

Kipinöimätön malli:

ei

Antimagneettinen:

ei

Puristustoiminto:

ei

Kaareva terä:

ei

Karatyyppi:

pyöreä

Talttapääruuvimeisseli jännitetyöhön

Eristetyt työkalut on hyväksytty 1 000 volttiin asti.