WIHA - Ruuvitaltta - VDE PH2x100 mm

Wiha Werkzeuge GmbH
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Koko:

2
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotmuu

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Ruuvausjärjestelmä - Phillips PH

  • Koko - 2

  • Malli / Tyyppi - suora

  • Terän pituus - 100 mm

  • Kokonaispituus - 218 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4010995353940

Sähkönumero

6421424

Toimittajan tuotenumero

35394

Tukkuerä

10

Ruuvausjärjestelmä:

Phillips PH

Koko:

2

Malli / Tyyppi:

suora

Terän pituus:

100 mm

Kokonaispituus:

218 mm

Eristetty:

kyllä

Jännitesuojattu 1000 V:

kyllä

Kädensijan grippi:

2-komponentti

Tarkkuusmalli:

ei

Neliö-/kuusiokara:

ei ole

Neli- / kuusikulmainen terä (koko varsi):

ei

Kärkikoko (neliö):

0 mm

Kärkikoko (kuusiokolo):

0 mm

Kipinöimätön malli:

ei

Antimagneettinen:

ei

Puristustoiminto:

ei

Ristipääruuvimeisseli jännitetyöhön

Integroidun suojaeristyksen ansiosta pääset käsiksi syvällä oleviin ruuvi- ja jousielementteihin ja voit käyttää niitä. Eristetyt työkalut on hyväksytty 1 000 volttiin asti.