KATKO - Turvakytkin IP65 Katko - KEA 3200C FR1V A5 2XM40M M16M

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Tärkeimmät tuotetiedot
Napojen lukumäärä - 3
Mitoitettu jatkuva virta Iu - 200 A
Laitteen rakenne - koko laite kotelossa
Ohjauselementin väri - musta
Kytkinten määrä - 1
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
6419410239346
Sähkönumero
3600545
Toimittajan tuotenumero
23934
Tukkuerä
1
Napojen lukumäärä:
3
Mitoitettu jatkuva virta Iu:
200 A
Laitteen rakenne:
koko laite kotelossa
Ohjauselementin väri:
musta
Kytkinten määrä:
1
Leveys:
0 mm
Korkeus:
0 mm
Syvyys:
0 mm
Leveys (moduulipaikkojen määrä):
0
Käyttö pääkytkimenä:
kyllä
Käyttö huoltokytkimenä:
kyllä
Toiminta kuin hätä-seis -asennuksella:
ei
Ohjauselementin tyyppi:
pitkä kiertokahva
Käyttö turvakytkimenä:
kyllä
Käyttö suunnanvaihtokytkimenä:
ei
Mitoituskäyttöjännite:
400...690 V
Lisäkytkimien lukumäärä (sulkeutuva kosketin):
0
Katkaisuteho 400 V:
0 kW
Maksimi nimellinen käyttöjännite Ue AC:
690 V
Lukittavissa:
kyllä
Sopii etulevyasennukseen nelikulmaiselle reiälle:
ei
Sopii etulevykiinnityskeskiöksi:
ei
Sopii keskusasennukseen:
ei
Lisäkytkimien lukumäärä (avautuva kosketin):
0
Mitoitettu jatkuva virta AC-23, 400 V:
200 A
Kotelointiluokka (IP), edestä:
IP65
Mitoitettu jatkuva virta AC-21, 400 V:
200 A
Ehdollinen nimellisoikosulkuvirta Iq:
0 kA
Mitoitusteho AC-3, 400 V:
0 kW
Moottoriohjain valittavissa:
ei
Alijännitelaukaisija valittavissa:
ei
Terminen mitoituskestovirta Icw:
5 kA
Apu- ja vaihtokoskettimien lukumäärä:
1
Sopii väliasennukseen:
ei
Mitoitusteho AC-23, 400 V:
110 kW
Päävirtapiirin liitäntätapa:
pulttiliitos
Sisäänrakennettu moottoriohjain:
ei
Esiasennettu kaapelointi:
ei
Lattia asennus:
ei
Palonkestävä turvakytkin (IP65)
Palonkestävä turvakytkin / Firerated safety switch (IP66)
200 astetta / 3h , 200 degrees / 3h
Myös saatavissa tuote 300 astetta / 2h , Also available model 300 degrees / 2h:
Type KEA 3200C FR3 S:nro(3602803) Ilman apukosketinta / Without aux.contact
3-napainen / 3-Poles
AC-23/400V / 200A / 110kW
AC-23/690V / 200A / 160kW
Alumiinikotelo / Aluminium enclosery
Sis.apukoskettimen 1NO +1NC
VKAC 1.V (3600918)
Includes VKAC 1.V aux.contact 1NO + 1NC
Sisältää holkkitiivisteet / Includes cable glands:
2 x M40 (19-28mm)
1 x M16 (5-10mm)
Sisältää kytkimen KU 3200W (3602984)
Ei sisällä kojeliittimiä. Tarvitset kytkentää varten yhteesopivan liittimen. Katso yhteensopivat KATKO KKL liittimet liitetiedoista.
Saatavissa erikseen / Available separately:
Apukosketin / Aux.contact:
VKAC 2.V (3600919) 2NO + 2NC
Lukittava väännin / Padlockable
Hyvä UV-säteilyn suoja
Hyvä suoja useita kemikaaleja vastaan
Erinomainen koviin sääolosuhteisiin
Saatavissa erikseen:
KU 3200W L200AD12T6LKX100 (3602984)