WAGO - Liitintyökalu - Avaustyökalu 3.5 mm suora

WAGO Finland Oy
KopioiKopioi
WAGO - Liitintyökalu - Avaustyökalu 3.5 mm suora

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Kärjen leveys:

3.5 mm

Malli / Tyyppi:

suora
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotsuorakulmainen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Kärjen leveys - 3.5 mm

  • Kärjen paksuus - 0.5 mm

  • Malli / Tyyppi - suora

  • Kokonaispituus - 100 mm

  • Eristetty - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4045454151126

Sähkönumero

1923473

Toimittajan tuotenumero

210-657

Tukkuerä

1

Kärjen leveys:

3.5 mm

Kärjen paksuus:

0.5 mm

Malli / Tyyppi:

suora

Kokonaispituus:

100 mm

Eristetty:

kyllä

Terän pituus:

35 mm

Kärjen halkaisija:

3.5 mm

Tarkkuusmalli:

ei

Jännitesuojattu 1000 V:

ei

Kädensijan grippi:

muu

Neliö-/kuusiokara:

ei ole

Neli- / kuusikulmainen terä (koko varsi):

ei

Kipinöimätön malli:

ei

Antimagneettinen:

ei

Puristustoiminto:

ei

Kaareva terä:

ei

Avaustyökalu 3.5 mm suora, TOP JOB S 2002->

WAGO-avaustyökalulla vapautat molemmat kätesi asennustyöhön ja tätä kautta nopeutat ja helpotat asennustyötä. Kova- ja harvasäikeinen johdin menee suoraan jouseen painamalla ja hienosäikeiselle johtimelle jousi on avattava etukäteen. Avaustyökalu \"lukittuu\" ja pitää jousen avattuna.