ELPRESS - Jatkosholkki Al/Cu Al16 Cu10 - AKS16-10

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Alumiinijohtimen nimellispinta-ala, RM/SM:
16...16 mm²Kuparin nimellispoikkipinta-ala:
10 mm²Tärkeimmät tuotetiedot
Poikkipinnan muoto - pyöreä/sektorimuotoinen
Alumiinijohtimen nimellispinta-ala, RM/SM - 16...16 mm²
Alumiinijohtimen nimellispinta-ala, SE - 25...25 mm²
Materiaali - alumiini/kupari
Kuparin nimellispoikkipinta-ala - 10 mm²
Pakkaus ja ehdot
48 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7393487009677
Sähkönumero
5207530
Toimittajan tuotenumero
7333-400000
Tukkuerä
96
Poikkipinnan muoto:
pyöreä/sektorimuotoinen
Alumiinijohtimen nimellispinta-ala, RM/SM:
16...16 mm²
Alumiinijohtimen nimellispinta-ala, SE:
25...25 mm²
Materiaali:
alumiini/kupari
Kuparin nimellispoikkipinta-ala:
10 mm²
Liitetään kuin kuparipultti:
kyllä
Vedonpoistoliitännöille:
ei
Sopii Al/Fe-kaapeleille:
ei
Sopii Aldrey-kaapeleille:
ei
Vuotoerotin/väliseinä:
kyllä
Jännitealue:
muu
AlCu-jatkoshylsy, Al-johtimesta Cu-johtimeen. Harvasäikeiselle Al-kaapelille 16 mm² tai yhtenäiselle Al-kaapelille 25 mm² sekä harvasäikeiselle/monisäikeiselle Cu-kaapelille 10 mm². Kaksi puristusta Al-johtimelle, tavallisesti 1 puristus Cu-johtimelle (katso ohjeet). Cu-johtimen kuusikulmapuristuksessa leuat asetetaan merkkiuran ja ulkoreunan väliin. Käytetään Elpressin suositteleman puristustyökalun V1300 kanssa.