MEKA - Seinäkannake - K-500 PG

Meka Pro Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Soveltuvan kaapelitiejärjestelmän leveys:

500...500 mm

Väri:

sinkki

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Pituus - 85 mm

  • Korkeus - 182 mm

  • Malli / Tyyppi - seinä- ja profiilikonsoli

  • Materiaali - teräs

  • Leveys - 311 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6438377012229

Sähkönumero

1431845

Toimittajan tuotenumero

K-500 PG

Tukkuerä

10

Pituus:

85 mm

Korkeus:

182 mm

Malli / Tyyppi:

seinä- ja profiilikonsoli

Materiaali:

teräs

Leveys:

311 mm

Soveltuvan kaapelitiejärjestelmän leveys:

500...500 mm

Pinnan suojaus:

jatkuvasti galvanoitu

Kulma:

90...90 °

Väri:

sinkki

Materiaalin laatu:

muu

RAL-numero:

0

Levyhyllyn seinäkannake. Seinäkannake K kiinnitetään levyhyllyyn RSSjatkokappaleen avulla. Näin seinän ja levyhyllyn välinen säätömahdollisuus on 0-40mm. Seinäkannakkeella K tehdään levyhyllyjen KRA ja KRB kannatus jatkokappaleen RSS kohdalta.