ENSTO - Kansi 56 - XYRV 2062

Legrand Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Kannen leveys:

66 mm

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Kannen leveys - 66 mm

  • Pituus - 3000 mm

  • Materiaali - alumiini

  • Kiinnitystapa - napsautettava

  • Pinnan suojaus - muu

Pakkaus ja ehdot

  • 30 metri

  • Vakiokäyttötuote

Tuotesarja

EAN-koodi

6438269328087

Sähkönumero

1441220

Toimittajan tuotenumero

SYS-XYRV2062

Tukkuerä

30

Kannen leveys:

66 mm

Pituus:

3000 mm

Materiaali:

alumiini

Kiinnitystapa:

napsautettava

Pinnan suojaus:

muu

Väri:

alumiini

Soveltuu johtokanavaan:

kyllä

Materiaalin paksuus:

1.5 mm

Soveltuu lankahyllylle:

ei

Soveltuu tikashyllylle:

ei

Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen:

ei

Ruostumaton teräs, peitattu:

ei

Materiaalin laatu:

muu

RAL-numero:

0

Käyttölämpötila:

-40...120 °C



Systemal Presto valaisinkiskot
SYSTEMAL Presto valaisinkiskot ovat alumiiniprofiilia. Kiskojen avulla voidaan sekä valaisimet että heikko- ja vahvavirtalaitteet asentaa helposti ja nopeasti. Valaisinkiskojen lävistys (21 x 70 mm) on mitoitettu esim. EnstoNet-asennusjärjestelmän 3- ja 5- napaisille pistoliittimille. Kiskojen keveys, pitkät tukivälit ja lisätarvikkeet mahdollistavat edulliset asennuskustannukset.

Alumiinisia SYSTEMAL Presto valaisinkiskoja valmistetaan kuormitettavuudeltaan kahta erilaista tyyppiä, M (korkeus 44 mm) ja K (korkeus 60 mm). Kumpaakin kiskoa on saatavissa kolmea eri leveyttä: 66, 80 ja 120 mm. Vakio toimituspituus on 6 metriä.

Valaisinkiskojen vakiotyypit toimitetaan kirkkaana tai maalattuna RAL 9010 (valkoinen), kiskoja saa tilauksesta myös muihin RAL-väreihin maalattuna.