SORMAT - Messinkiankkuri - MSA 12

EJOT Sormat Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Kierrekoko (metrinen):

12
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot4
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot5
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot6
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot8
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot10

Pituus:

40 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot16 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot20 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot24 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot30 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot34 mm

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Kuorimateriaali - messinki

  • Kierre - metrinen

  • Malli / Tyyppi - lyötävä

  • Ankkurointi - muu

  • Kierrekoko (metrinen) - 12

Pakkaus ja ehdot

  • 50 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6416031722127

Sähkönumero

1356192

Toimittajan tuotenumero

9640072212

Tukkuerä

500

Kuorimateriaali:

messinki

Kierre:

metrinen

Malli / Tyyppi:

lyötävä

Ankkurointi:

muu

Kierrekoko (metrinen):

12

Pinnan suojaus:

käsittelemätön

Materiaalin laatu:

muu

Pituus:

40 mm

Laipalla:

ei

Itseporautuva:

ei

Laadukas, sisäkierteinen messinkiankkuri yleiskäyttöön. Sisäkierre M12.Porareikä 16 mm. Laadukkaat, sisäkierteiset messinkiankkurit yleiskäyttöön. Esiasennettavassa messinkiankkurissa on metriset sisäkierteet pulteille ja kierretangoille. Pinnan karhennus estää ankkuria pyörimästä asennuksen aikana. Messinkiankkurit soveltuvat sekä sisä- että ulkokäyttöön.