HAGER - Johdonsuojakatk. 1-nap C 15kA - HMC190 100A

UTU Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Napojen määrä yhteensä:

1

Nimellisvirta:

100 A

Laukaisukäyrä:

C

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Napojen määrä yhteensä - 1

  • Nimellisvirta - 100 A

  • Laukaisukäyrä - C

  • Suojattujen napojen määrä - 1

  • Mitoitusoikosulkulaukaisukyky Icn EN 60898, 230 V - 15 kA

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

3250613230142

Sähkönumero

3263138

Toimittajan tuotenumero

HMC190

Tukkuerä

36

Napojen määrä yhteensä:

1

Nimellisvirta:

100 A

Laukaisukäyrä:

C

Suojattujen napojen määrä:

1

Mitoitusoikosulkulaukaisukyky Icn EN 60898, 230 V:

15 kA

Nimellisjännite:

415 V

Jännitetyyppi:

AC

Leveys (moduulipaikkojen määrä):

1.5

Mitoitusoikosulkulaukaisukyky Icn EN 60898, 400 V:

15 kA

Upotussyvyys:

70 mm

Mitoitettu eristysjännite Ui:

500 V

Mitoitusoikosulkulaukaisukyky Icu IEC 60947-2, 400 V:

15 kA

Mitoitusoikosulkulaukaisukyky Icu IEC 60947-2, 230 V:

15 kA

Syöksyjännitekestoisuus Uimp:

6 kV

Taajuus:

50...60 Hz

Ylijänniteluokka:

3

Liitettävä johdin, monisäikeinen:

1...50 mm²

Kotelointiluokka (IP):

IP20

Ympäristön likaantumisaste:

3

Liitettävä johdin, lanka:

1...70 mm²

Ympäristön lämpötila käytön aikana:

-25...70 °C

Tehohäviö:

6.48 W

Johdonsuojakatkaisija 1-napainen 15kA C-käyrä 100A 1.5 moduulia Johdonsuojakatkaisija IEC 60898-1, IEC 40946-2, DIN EN 60898-1, DIN EN 60947-2 mukaan, kosketussuojaus IP2x DIN VDE 0106 osa100 mukaan VDE merkillä. Johdonsuoja viivästetyllä termisellä laukaisimella ylikuormitussuojaukseen ja sähkömagneettisella laukaisimella oikosulkusuojaukseen. Kytkentäliittimet liitoskireyden kompensoinnilla, vahvistetulla liitinkehikolla ja liitinleuoilla. Lähtöpuolen rinnanliitännät lattaliittimille. Lukitus- ja sinetöintimahdollisuus suoraan käyttövivussa. Voidaan varustaa jälkiasennettavilla lisämoduuleille. Ryhmämerkinnät tehtävissä sille varattuun merkintäikkunaan.