WIHA - Kuusiokoloavain - T-kuusiokoloavain 6,0x100 mm

Wiha Werkzeuge GmbH
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Avaimen leukaväli:

6 mm

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Avaimen leukaväli - 6 mm

  • Malli / Tyyppi - T-kahva

  • Kokonaispituus - 132 mm

  • Reiällä - ei

  • Eristetty - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4010995009212

Sähkönumero

6431874

Toimittajan tuotenumero

00921

Tukkuerä

1

Avaimen leukaväli:

6 mm

Malli / Tyyppi:

T-kahva

Kokonaispituus:

132 mm

Reiällä:

ei

Eristetty:

ei

Pitkän osan pituus:

100 mm

Varren pituus:

100 mm

Kohdistinkärki:

ei

Sopii varkaudenestomuttereille:

ei

Jännitesuojattu 1000 V:

ei

T-kahvainen kuusiokoloavain 334 SW 6,0x100 nikkelöity

Varsi. Valmistettu läpikarkaistusta, kromi-vanadiini teräksestä, nikkelöity. Kahva. Wiha Classic T-kahva. Käyttökohde. Kovaanvääntöön vähällä voimalla.