TEKNOWARE - Suljettu lyijyakku - TEA020 LYIJYAKKU 6.5AH/12V

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Suorituskyky/kapasiteetti:
6500 mAhTärkeimmät tuotetiedot
Nimellisjännite - 12 V
Suorituskyky/kapasiteetti - 6500 mAh
Pituus - 151 mm
Kokonaiskorkeus - 65 mm
Leveys - 98 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6438045012308
Sähkönumero
7123866
Toimittajan tuotenumero
TEA020
Tukkuerä
1
Nimellisjännite:
12 V
Suorituskyky/kapasiteetti:
6500 mAh
Pituus:
151 mm
Kokonaiskorkeus:
65 mm
Leveys:
98 mm
Kennojen lukumäärä:
6
Malli / Tyyppi:
lyijy
Akkuparistopaketti:
kyllä
Soveltuu ATEX-käyttöön:
ei
Muovikuorinen:
kyllä
Käyttölämpötila:
10...50 °C
Sopii pikalataukseen:
kyllä
Paino:
2400 g
Suljettu lyijyakku turvavalokeskuksiin.