SIEMENS - Tasopainike - 3SU1100-0AB50-1BA0

Siemens Ia & Dt
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Painikkeen väri:

sininen
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotpunainen

Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä:

1
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot0

Avautuvien koskettimien lukumäärä:

0
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot1

Ohjauskalusteen kehyksen materiaali:

muovi

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Ohjainpaikkojen lukumäärä - 1

  • Painikkeen tyyppi - sieni

  • Painikkeen väri - sininen

  • Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä - 1

  • Avautuvien koskettimien lukumäärä - 0

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4011209959385

Sähkönumero

2324377

Toimittajan tuotenumero

3SU1100-0AB50-1BA0

Tukkuerä

1

Ohjainpaikkojen lukumäärä:

1

Painikkeen tyyppi:

sieni

Painikkeen väri:

sininen

Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä:

1

Avautuvien koskettimien lukumäärä:

0

Kytkentätoiminnon lukitus:

ei

Reiän halkaisija:

22.3 mm

Jousipalautus:

kyllä

Valaistavissa:

ei

Merkkilamppu:

-99999 V

Aukon leveys:

29.5 mm

Kotelointiluokka (IP):

IP67/IP69K

Aukon korkeus:

11 mm

Sähköisen liitännän tyyppi:

ruuviliitäntä

Etu renkaalla:

kyllä

Ohjauskalusteen kehyksen materiaali:

muovi

Ohjauskalusteen kehyksen väri:

musta

Vaihtokoskettimien lukumäärä:

0

Kotelointiluokka (NEMA):

muu

Painike, sin., Muovi, musta kaulus, täyd., 1s kosk.

    Johdonsuojakatkaisija 400 V 10kA, 3+N-napainen, C, 16A, D=70 mm

    Johdonsuojakatkaisija SENTRON 5SY vikasietoiseen oikosulku- ja ylikuormitussuojaukseen asuin- ja muiden rakennusten sekä teollisuuden erikoissovelluksiin.

    Tekniset tiedot:

    • Jännite: 400 V
    • Katkaisukyky : 10 kA
    • Napaisuus: 3+N
    • Laukaisukäyrä: C
    • Virta: 16 A
    • Koko: D=70 mm
    • Kaksikammioiset liittimet: Mahdollistavat minkä tahansa johtimien ja kiskojen yhdistelmän
    • Yksinkertainen syöttöliitäntä: Takakiskon kautta
    • Saatavilla olevat versiot: 1-, 2-, 3- ja 4-napaisia sekä 1+N- ja 3+N-napaisia

    Asiakkaan hyödyt:

    • Asentaminen ja purkaminen ilman työkaluja kaksoisliukua käyttäen.
    • Yhteensopivat lisävarusteet kaikissa 5SY-merkkisissä johdonsuojakatkaisijoissa.
    • Tarjoaa yksinkertaisia ja turvallisia sähkösuojaratkaisuja.