HAGER - Johdotuskourun kansi tehalit.HA7 - l=40 PC/ABS VHA

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Kanavan leveys - 40 mm
Pituus - 2000 mm
Halogeeniton - kyllä
Pakkaus ja ehdot
2 metri
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
tehalit.HA7
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
4012740199452
Sähkönumero
1417794
Toimittajan tuotenumero
HA70402
Tukkuerä
28
Kanavan leveys:
40 mm
Pituus:
2000 mm
Halogeeniton:
kyllä
Kansi PC/ABS halogeeniton johdotuskourulle HA7 k=40/60/80 l=40mmvaaleanharmaa Kansi paloturvallisuutta parantavasta halogeenittomasta PC/ABS -muovista. Johdotuskouruille HA7 korkeus 40, 60, 80 leveys 40 mm, väri vaaleanharmaa RAL7035