WIBE GROUP - Seinäkannake - 50i-200 HDG


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Pituus - 250 mm
Korkeus - 85 mm
Malli / Tyyppi - seinä- ja profiilikonsoli
Materiaali - teräs
Leveys - 43 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
3606480911309
Sähkönumero
1458007
Toimittajan tuotenumero
CSU795317
Tukkuerä
1
Pituus:
250 mm
Korkeus:
85 mm
Malli / Tyyppi:
seinä- ja profiilikonsoli
Materiaali:
teräs
Leveys:
43 mm
Soveltuvan kaapelitiejärjestelmän leveys:
200...200 mm
Kulma:
90...90 °
Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen:
ei
Materiaalin laatu:
muu
Wibe Seinäkannake 50i-200 Kuumasinkitty
Wibe Seinäkannake 50i:Seinäkannake 50i asennetaan seinää, asennuskiskoon, kattokannakeisiin.
Wibe Seinäkannake 50i:Seinäkannake 50i asennetaan seinää, asennuskiskoon, kattokannakeisiin.