MEKA - Seinäkannake - VKZ-300 PG

Meka Pro Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Leveys:

311 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot111 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot115 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot211 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot411 mm

Soveltuvan kaapelitiejärjestelmän leveys:

300...300 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot100...100 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot200...200 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot400...400 mm

Pinnan suojaus:

jatkuvasti galvanoitu

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Pituus - 38 mm

  • Korkeus - 76 mm

  • Malli / Tyyppi - seinä- ja profiilikonsoli

  • Materiaali - teräs

  • Leveys - 311 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6438377000295

Sähkönumero

1429107

Toimittajan tuotenumero

VKZ-300 PG

Tukkuerä

10

Pituus:

38 mm

Korkeus:

76 mm

Malli / Tyyppi:

seinä- ja profiilikonsoli

Materiaali:

teräs

Leveys:

311 mm

Soveltuvan kaapelitiejärjestelmän leveys:

300...300 mm

Pinnan suojaus:

jatkuvasti galvanoitu

Kulma:

90...90 °

Väri:

sinkki

Materiaalin laatu:

muu

RAL-numero:

0

Seinäkannake 300 mm leveään kaapelitiehen, terästä, sinkitty, korroosioluokka C1-C2

Seinäkannakkeella VKZ kiinnitetään tikas-, levy- ja lankahyllyjä seinään, asennuskiskoihin AS, ASR, ASR-L ja ASR-P sekä kattokannakkeisiin HK1, HK2, TP2, TP2-L ja TP2-P.