OBO BETTERMANN - Sisäkulma - GKH-I70170RW. HF. PC/ABS. VAL

OBO Bettermann Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Leveys:

170 mm

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Leveys - 170 mm

  • Syvyys - 70 mm

  • Muoto - symmetrinen

  • Kulma - 90...90 °

  • Halogeeniton - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4012196451296

Sähkönumero

1418694

Toimittajan tuotenumero

6114360

Tukkuerä

1

Leveys:

170 mm

Syvyys:

70 mm

Muoto:

symmetrinen

Kulma:

90...90 °

Halogeeniton:

kyllä

Kansien lukumäärä:

1

Materiaali:

muovi

Kannen leveys 1:

80 mm

Malli / Tyyppi:

pohja

Peitelevyjen kiinnitystapa:

sisäpuolinen kiinnitys

Pinnan suojaus:

käsittelemätön

RAL-numero:

9010

Suojakalvolla:

kyllä

Kanavan jatkokappaleilla:

ei

Kiinnitysreiät pohjassa:

kyllä

Kaapelipidikkeillä:

ei

Sisäkulma GKH johtokanavien suunnanvaihtoon, 70x170mm, HF, PC/ABS, puhtaanvalkoinen; RAL 9010 Ulkokulma GKH johtokanavien suunnanvaihtoon
Johtokanava GKH halogeeniton. Se sopii erittäin hyvin käytettäväksi kaikkien tilojen johtokanavana.. Tämä johtokanavatyyppi luo hyvän perustan korkeatasoisille ja luotettaville sähköasennuksille, kolme kokoa ja neljä väriä. Kaikkien kalustevalmistajien kalusteet voidaan asentaa siihen - asennus onnistuu erityisen hyvin pika-asennettavilla kojerasiattomilla Modul 45 -kanavakalusteilla.