OBO BETTERMANN - Pistorasiapylväs - ISSRHSM45RW. Al. VAL

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Pylvään muoto - pyöreä
Pylvään korkeus - 670...670 mm
Kannen leveys - 80 mm
Asennus-/pistorasiapylvään väri - valkoinen
Malli / Tyyppi - yksipuolinen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
4012195428138
Sähkönumero
1418950
Toimittajan tuotenumero
6290090
Tukkuerä
1
Pylvään muoto:
pyöreä
Pylvään korkeus:
670...670 mm
Kannen leveys:
80 mm
Asennus-/pistorasiapylvään väri:
valkoinen
Malli / Tyyppi:
yksipuolinen
Esijohdotettu:
ei
Osastojen lukumäärä:
0
Siirreltävä:
ei
Säädettävä:
ei
Kiinnitystapa:
ruuvi
Kaapeliläpivienti:
alapuolella
Käytettävissä olevien kansien lukumäärä:
1
Asennuspylvään materiaalit halogeenittomia:
ei
Korkeudensäätö:
0 mm
Asennus-/pistorasiapylvään materiaali:
alumiini
Pylvään pinnoite:
muu
Asennus-/pistorasiapylvään materiaali:
muu
Pylvään RAL-numero:
9010
Pistorasiapylväillä ISS tuodaan sähköiset palvelut työpisteesen muutosjoustavasti, turvallisesti ja siististi. Näillä esikytketyillä pistorasiapylväillä voidaan palvelut sijoittaa vapaasti työpisteiden läheisyyteen. Niiden sijaintipaikkaa voidaan myös muuttaa koska tahansa. Erilaiset kiinnitysosat mahdollistavat täydellisen integroinnin toimistoympäristöön. Niihin voidaan asentaa kaapelit alakaton läpi. Pylvään pituus on 3300 mm ja sitä voidaan helposti lyhentää, erikoispituudet toimitetaan tilauksesta. Värit ovat puhtaanvalkoinen pulvermaalattu tai luonnonväriin anodisoitu alumiini. Myös muita RAL-sävyjä saatavana.