SNICKERS - Työpaita SnickersWorkwear - 2563 PW lyhyth. aluspaita L

Hultafors Group Finland Oy
KopioiKopioi
SNICKERS - Työpaita SnickersWorkwear - 2563 PW lyhyth. aluspaita L

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Koko (US/CA):

L

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Koko (US/CA) - L

  • Malli - normaali malli

  • Lyhythihainen - kyllä

  • Väri - musta

  • Materiaali - sekoite

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotesarja

EAN-koodi

7332515279330

Sähkönumero

6369062

Toimittajan tuotenumero

25630400006

Tukkuerä

1

Koko (US/CA):

L

Malli:

normaali malli

Lyhythihainen:

kyllä

Väri:

musta

Materiaali:

sekoite

Materiaalin paino:

230 g/m²

2563 ProtecWork, t-paita L

Tämä pehmeä ja mukava t-paita on hyvä vaihtoehto heille, jotka eivät halua villaa ihoansa vasten. Paidassa on perustason suojaus kuumuutta ja tulta vastaan, joten se sopii hyvin alimmaiseksi kerrokseksi osaksi suojavaatetusta. Huomioithan, että lyhythihaisilla vaatteilla ei ole valokaarisuojauksen hyväksyntää. Jos tarvitset valokaarisuojauksen, valitse samasta pehmeästä materiaalista valmistettu pitkähihainen poolopaita (2462) tai pitkähihainen t-paita pyöreällä kaula-aukolla (9461).

Materiaali: Modakryyli (60%), puuvilla (38%), Belltron® (2%)