ELKO - Pistorasia ELKO RS16 - 2S/16A/250V/IP21 PR val

Schneider Electric Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Pistorasioiden määrä:

2
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot4

Väri:

valkoinen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Pistorasioiden määrä - 2

  • Väri - valkoinen

  • Kytkentätapa - ruuviliitos

  • Pintamateriaali - kiiltävä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7020160360007

Sähkönumero

2404420

Toimittajan tuotenumero

EKO03600

Tukkuerä

50

Pistorasioiden määrä:

2

Väri:

valkoinen

Kytkentätapa:

ruuviliitos

Pintamateriaali:

kiiltävä

ELKO RS16 2-pistorasia 16A/250V/IP21, pinta-asenteinen, peitelevyllinen,ruuviliittimet, valkoinen

ELKO on pohjoismainen laatumerkki, joka on suunniteltu asentajan käteen. Malliston pistorasiat ovat turvallisia ja nopeita asentaa. Kattavan valikoiman avulla toteutat vaativimpienkin asiakkaiden toiveet käyttämällä ELKO-tuotteita.

Pistorasioiden materiaalit ovat laadukkaita ja kaikki tuotteet ovat vähintään 16A ja 250V.

ELKO RS16 pistorasiat tarjoavat pehmeää tyyliä, jonka väreinä ajattoman valkoinen (RAL9010) tai tyylikkään musta (RAL9005).

Lisäksi ELKO Plus -sarjan pistorasiat tarjoavat moderneja sisustusvaihtoehtoja kunnioittaen samaa teknistä laatua ja asennettavuutta, kuin RS16-sarjakin.

Teknisen nimen lyhenteet:
U = uppoasennus / P = pinta-asennus
K = keskiölevy / P = peitelevyllinen
J = jousiliittimet / R = ruuviliittimet (J/R = molemmat vaihtoehdot käytettävissä)