ENSTO - Kannatuspalkki - NSC 13 (XYHU 32)

Legrand Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Soveltuvan kaapelitiejärjestelmän leveys:

300...300 mm

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Pituus - 340 mm

  • Korkeus - 20 mm

  • Malli / Tyyppi - profiilikonsoli

  • Materiaali - alumiini

  • Leveys - 60 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotesarja

EAN-koodi

6438269327769

Sähkönumero

1440746

Toimittajan tuotenumero

SYS-NSC13

Tukkuerä

10

Pituus:

340 mm

Korkeus:

20 mm

Malli / Tyyppi:

profiilikonsoli

Materiaali:

alumiini

Leveys:

60 mm

Soveltuvan kaapelitiejärjestelmän leveys:

300...300 mm

Pinnan suojaus:

muu

Kulma:

0...0 °

Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen:

ei

Väri:

muu

Materiaalin laatu:

muu

Turvallinen työkuorma enintään IEC 61537 mukaisesti:

12000 N

RAL-numero:

0