HELLERMANNTYTON - Kutisteletku 3:1 kevi - TREDUX 12/4 KEVI 1.0M

Hellermann Tyton Aktiebolag
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Kutistamaton sisähalkaisija:

12 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot6 mm

Kutistettu sisähalkaisija:

4 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot2 mm

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Kutistamaton sisähalkaisija - 12 mm

  • Tyyppi - lämpökutiste

  • Kutistettu sisähalkaisija - 4 mm

  • Malli / Tyyppi - ohutseinäinen

  • Väri - keltavihreä (kevi)

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4031026227726

Sähkönumero

5236234

Toimittajan tuotenumero

319-01207

Tukkuerä

80

Kutistamaton sisähalkaisija:

12 mm

Tyyppi:

lämpökutiste

Kutistettu sisähalkaisija:

4 mm

Malli / Tyyppi:

ohutseinäinen

Väri:

keltavihreä (kevi)

Kutistussuhde:

3:1

Pituus:

1 m

Materiaali:

polyolefin (PO-X)

Liimallinen:

ei

Seinämävahvuus kutistettuna:

0.8 mm

Käyttölämpötila-alue:

-55...135 °C

Nimellishalkaisija tuumissa:

muu

UL-hyväksyntä:

kyllä

Tulostettava:

kyllä

Liimaton ohutseinämä kutisteletku. Kutistusuhde 3:1

TREDUX - ohutseinämäinen kutistemuoviletku, 1 m
  • Ohutseinämäinen ja taipuisa kutistemuoviletku
  • Toimituspituus 1,0 m
  • TREDUX-telinepakkauksissa
  • Värit musta ja kelta-vihreä