HELLERMANNTYTON - Johdinside 50 kpl - LK5 13.2x535 LUONN.VAL

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Nauhan leveys - 13.2 mm
Pituus (hihna/teippi/nauha) - 535 mm
Materiaali - muovi
Väri - valkoinen
Kiristysmekanismi - muovinen lukituskieli / lukko-osa
Pakkaus ja ehdot
50 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
5022660018480
Sähkönumero
1370445
Toimittajan tuotenumero
111-60519
Tukkuerä
50
Nauhan leveys:
13.2 mm
Pituus (hihna/teippi/nauha):
535 mm
Materiaali:
muovi
Väri:
valkoinen
Kiristysmekanismi:
muovinen lukituskieli / lukko-osa
Halogeeniton:
kyllä
Malli / Tyyppi:
sisäpuolinen hammastus
Siteen paksuus:
1.8 mm
Käyttölämpötila-alue:
-40...85 °C
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
Materiaalin laatu:
polyamidi (PA)
UV-suojattu ASTM D6779 mukaan:
ei
Läpinäkyvä:
ei
Heijastava:
ei
Tekstikenttä:
ei ole
Avattava:
ei
VG-hyväksyntä:
ei
UL-hyväksyntä:
kyllä
Materiaalin paloluokitus UL94:
V2
Johdinside, luonnonväri, polyamidi 6.6
Käyttölämpötila: -40 °C... + 85 °C