MEKA - Seinäkannake valkea - YPK-300 M

Meka Pro Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Soveltuvan kaapelitiejärjestelmän leveys:

300...300 mm

Väri:

valkoinen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Pituus - 30 mm

  • Korkeus - 153 mm

  • Malli / Tyyppi - seinäkannatin

  • Materiaali - teräs

  • Leveys - 349 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6438377011260

Sähkönumero

1431603

Toimittajan tuotenumero

YPK-300 M

Tukkuerä

10

Pituus:

30 mm

Korkeus:

153 mm

Malli / Tyyppi:

seinäkannatin

Materiaali:

teräs

Leveys:

349 mm

Soveltuvan kaapelitiejärjestelmän leveys:

300...300 mm

Pinnan suojaus:

kuumasinkitty (jatkuva) ja pinnoitettu

Kulma:

90...90 °

Väri:

valkoinen

Materiaalin laatu:

muu

Turvallinen työkuorma enintään IEC 61537 mukaisesti:

735 N

RAL-numero:

9010

Seinäkannake levyhyllyyn ja lankahyllyyn, terästä, sinkitty Seinäkannakkeella YPK tehdään levyhyllyjen KRA ja KRB kannatukset, joissa levyhyllyn alapuolella on rajoitetusti tilaa.