SORMAT - Kevytbetonitulppa - KBT 4 muovi

EJOT Sormat Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Porausreiän halkaisija:

10 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot12 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot14 mm

Sopii ruuveille, joiden halkaisija on:

4...4.5 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot7...8 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot9...10 mm

Pituus:

50 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot60 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot70 mm

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Malli / Tyyppi - spiraalitulppa

  • Porausreiän halkaisija - 10 mm

  • Materiaali - muovi

  • Sopii ruuveille, joiden halkaisija on - 4...4.5 mm

  • Sisältää ruuvin - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 25 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6416031751042

Sähkönumero

1350504

Toimittajan tuotenumero

9640075104

Tukkuerä

500

Malli / Tyyppi:

spiraalitulppa

Porausreiän halkaisija:

10 mm

Materiaali:

muovi

Sopii ruuveille, joiden halkaisija on:

4...4.5 mm

Sisältää ruuvin:

ei

Pituus:

50 mm

Materiaalin laatu:

polyamidi (PA)

Reunalla:

kyllä

Porausreiän syvyys:

60 mm

Sopii ranskalaiseen puuruuviin:

ei

Sopii solubetonille:

kyllä

Sopii betonille:

ei

Sopii kiinnitettäväksi johdinsiteillä:

ei

Sopii kalkkihiekkakivelle:

ei

Sopii kaasubetonille:

ei

Soveltuu kipsille:

ei

Sopii lastulevylle:

ei

Sopii massiivitiilille:

ei

Sopii reikätiilelle:

ei

Sopii luonnonkivelle:

ei

Soveltuu puulle:

ei

Läpivientiasennus:

ei

Esiasennus:

kyllä

Välikappaleasennus:

ei

Isokierteinen nailontulppa kevytbetonikiinnityksiin, kanta HEX6. Tulppaon tarkoitettu kone-, puu- ja yleisruuveille ja -pulteille sekävaarnoille. Käyttölämpötila-alue -40 astC...+80 astC. Porareikä 10 mm. Sisäkierteinen nailontulppa kevytbetonikiinnityksiin. Sisäkierteisessä nailontulpassa on karkeat, erityisesti kevytbetonikiinnityksiin suunnitellut ulkokierteet esiasennusta varten. Tulppa on tarkoitettu kone-, puu- ja yleisruuveille ja -pulteille sekä vaarnoille. Asennus sujuu kätevimmin KBT- asennustyökalulla. Tulppa voidaan asentaa myös koneellisella ruuvinvääntimellä käyttäen matalaa vääntömomenttia tai käsin kuusiokoloavaimella.