ABB - Alijännitelaukaisin - S2C-UA48


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Laitteen kokoonpano - johdonsuojakatkaisija (MCB)
Virhesignaalikoskettimien määrä - 1
Nimellisjännite - 48 V
Maavuotojen automaattitestauksella - ei
Toiminto - alijännitekela
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
8012542839903
Sähkönumero
3210841
Toimittajan tuotenumero
S2C-UA48AC
Tukkuerä
1
Laitteen kokoonpano:
johdonsuojakatkaisija (MCB)
Virhesignaalikoskettimien määrä:
1
Nimellisjännite:
48 V
Maavuotojen automaattitestauksella:
ei
Toiminto:
alijännitekela
ALIJÄNNITELAUKAISIJA, 48 VAC, ( S200, F200 ja DS200 )
System pro M compact ©-lisävarusteet tarjoavat kaikki tarvittavat lisävarusteet asennuksiin. Se sopii paitsi S200:n ja SN201:n johdonsuojakatkaisijoiden lisäksi myös F200-sarjan RCD- ja DS200-sarjan vikavirtasuojiin.
System pro M compact ©-lisävarusteet tarjoavat kaikki tarvittavat lisävarusteet asennuksiin. Se sopii paitsi S200:n ja SN201:n johdonsuojakatkaisijoiden lisäksi myös F200-sarjan RCD- ja DS200-sarjan vikavirtasuojiin.