SCHNEIDER ELECTRIC - Kojerasia Multifix - Kojerasia rapp.kannella valuun

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Asennustapa:
uppoasennusTärkeimmät tuotetiedot
Asennustapa - uppoasennus
Materiaali - muovi
Sopii putken halkaisijalle - 20 mm
Kotelointiluokka (IP) - IP3X
Rakennetyyppi - keskusrasia
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
3606481212443
Sähkönumero
1150414
Toimittajan tuotenumero
IMT35259
Tukkuerä
100
Asennustapa:
uppoasennus
Materiaali:
muovi
Sopii putken halkaisijalle:
20 mm
Kotelointiluokka (IP):
IP3X
Rakennetyyppi:
keskusrasia
Varusteena:
muu
Muoto:
pyöreä
Väri:
harmaa
Leveys:
75 mm
Halogeeniton:
kyllä
Malli / Tyyppi:
yksittäinen
Halkaisija:
71 mm
Syvyys:
58...58 mm
Pyörivä rengas:
ei
Yhteenkytkettävissä:
kyllä
Pituus:
71 mm
Kiinnitystapa:
ruuvi
Sisäsyvyys:
56 mm
Ruuveilla:
kyllä
Murrettava läpivienti:
kyllä
Kalvoläpivienti:
ei
Nysäläpivienti:
ei
Porrasläpivienti:
ei
Läpivientien lukumäärä:
4
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
Kannen muoto:
ei ole
Läpinäkyvä kansi:
ei
Suojavaruste:
napsautettava
Sinetöitävissä:
ei
Järjestelmän paloluokka:
ei ole
Suojauksella:
ei
Tuulenpitävä:
ei
Valaisinkoukku:
ei
Nysä:
ei ole
Erityiskäyttö:
ei ole
Väliseinällä:
ei
Multifix Ultra kojerasia, johon integroitu 4kpl läpivientejä joustaville 20mm putkille - soveltuu valuun.
Multifix Ultra kojerasia rappauskannella
Multifix Ultra kojerasia vedonpoistoilla - soveltuu erityisen hyvin levyseiniin ja valuun
- 4x Ø20 mm taipuisalle muoviputkelle tai 20mm putkinysälle (11 508 80) tarkoitettua läpivientiä
- Soveltuu valuun
- Multifix Ultra kojerasiat voi liittää toisiinsa ilman liitospalaa kahdella sivulla olevilla liitosurilla
- Vinokiinnitys rasian alanurkasta puupalkkiin lyhyellä ruuvilla/naulalla
- Rankaan kiinnitys myös naulaamalla yhdestä suunnasta
- Laaja JR- sarjan nysävalikoima sopii kokonaisuudessaan myös Multifix Ultra kojerasioihin
- Pysäytyspalkit 13mm kohdalla helpottavat levytöitä, sillä kojerasia on suoraan oikealla syvyydellä levyyn nähden
- Sopii ilman rasiatukea 45mm runkoon
- Leikattavat palkit mahdollistavat käytön 2 levyn (26mm) paksuisissa asennuksissa. Tällöin rasiatuki siirretään yhden askeleen alempaan asentoon
- Toimitetaan rappauskannella. Rappauskannet tarjolla myös varaosina.
- Ruuvien etäisyys c/c 60 mm
- Multifix Ultra kojerasioiden suojausluokka on IP3X
- Valmistettu halogeenittomasta materiaalista (IEC/61249-2-21) ja täyttää hehkulankatestin vaatimukset standardin IEC/EN60670: 2005 (850 °C) mukaan
Multifix Ultra -tuotteet sisältävät integroituina yleisimmin käytettyjä ominaisuuksia ja täten nopeuttavat rasioiden käyttöä asennuksissa. Integroitu vedonpoisto mahdollistaa kaapelin läpiviennin ja kiinnityksen ilman tarvetta lisäosille tai työkaluille ja integroitu rasioiden yhteenliittäminen poistaa tarpeen erillisille liitospaloille. Jos asennuksia tehdään käyttäen joustavaa putkea, säästetään jälleen lisätarvikkeissa, sillä nämä voi liittää Multifix Ultra -rasioihin suoraan.
Multifix Ultra -rasiat ovat halogeenittomia ja täyttävät kaikki nykyajan vaatimukset. Tarkkaan mietityt yksityiskohdat mahdollistavat monipuolisen käytön ja tarpeettomalle ajanhukalle tulee loppu.