HAGER - As.kotelo poly.välis.ilm.ovia - ORION PLUS 1450x850x300mm

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Asennustapa - muu
Kotelon/suojuksen materiaali - muovi
Suojuksen tyyppi - kansi
Kannen muoto - suljettu
Korkeus - 1450 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
orion plus
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
3250610672594
Sähkönumero
3427078
Toimittajan tuotenumero
FL352B
Tukkuerä
0
Asennustapa:
muu
Kotelon/suojuksen materiaali:
muovi
Suojuksen tyyppi:
kansi
Kannen muoto:
suljettu
Korkeus:
1450 mm
Leveys:
850 mm
Oven tyyppi:
yksittäinen
Syvyys:
300 mm
Mitoitusvirta (In):
630 A
Kaapeliläpivientien määrä:
0
Kotelointiluokka (IP):
IP65
Upotussyvyys:
300 mm
Väri:
harmaa
Moduulien määrä:
111
Sisäsyvyys:
300 mm
Rivien lukumäärä:
3
Kotelon materiaalin vahvuus:
2 mm
RAL-numero:
7035
Oven/kannen materiaalin vahvuus:
2 mm
Iskunkestävyysluokka:
IK08
Läpivientien määrä laipoille:
0
Suojausluokka:
II
Pinnan suojaus:
pinnoitettu jauhemaalauksella
Järjestelmän paloluokka:
ei ole