OBO BETTERMANN - Päätykappale - GK-E70170, PVC


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Leveys - 130 mm
Syvyys - 70 mm
Väri - valkoinen
Kiinnitystapa - ruuvattava
Materiaali - muovi
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
4012195657262
Sähkönumero
1418877
Toimittajan tuotenumero
6274770
Tukkuerä
10
Leveys:
130 mm
Syvyys:
70 mm
Väri:
valkoinen
Kiinnitystapa:
ruuvattava
Materiaali:
muovi
Halogeeniton:
ei
Malli / Tyyppi:
symmetrinen
Soveltuu:
vasen/oikea
Nivelkansi:
kyllä
RAL-numero:
9010
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
Suojakalvolla:
kyllä
Päätykappale GK johtokanavien sulkemiseen, 70x170mm, PVC,puhtaanvalkoinen, RAL 9010
Päätykappale GK johtokanavien sulkemiseen
Johtokanava GK on valmistettu lyijyttömästä PVC:stä. Se sopii erittäin hyvin käytettäväksi kaikkien tilojen johtokanavana.. Tämä johtokanavatyyppi luo hyvän perustan korkeatasoisille ja luotettaville sähköasennuksille, kolme kokoa ja neljä väriä. Kaikkien kalustevalmistajien kalusteet voidaan asentaa siihen - asennus onnistuu erityisen hyvin pika-asennettavilla kojerasiattomilla Modul 45 -kanavakalusteilla.
Päätykappale GK johtokanavien sulkemiseen
Johtokanava GK on valmistettu lyijyttömästä PVC:stä. Se sopii erittäin hyvin käytettäväksi kaikkien tilojen johtokanavana.. Tämä johtokanavatyyppi luo hyvän perustan korkeatasoisille ja luotettaville sähköasennuksille, kolme kokoa ja neljä väriä. Kaikkien kalustevalmistajien kalusteet voidaan asentaa siihen - asennus onnistuu erityisen hyvin pika-asennettavilla kojerasiattomilla Modul 45 -kanavakalusteilla.