HAGER - Tuuletin Orion+ - FL216Z

UTU Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Leveys:

325 mm

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Väri - harmaa

  • Kotelointiluokka (IP) - IP54

  • Leveys - 325 mm

  • Korkeus - 325 mm

  • Asennustapa - muu

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

3250619272160

Sähkönumero

3426419

Toimittajan tuotenumero

FL216Z

Tukkuerä

0

Väri:

harmaa

Kotelointiluokka (IP):

IP54

Leveys:

325 mm

Korkeus:

325 mm

Asennustapa:

muu

Syvyys:

161 mm

RAL-numero:

7035

Tuuletin 67W 230VAC 520m3/h IP54 Tuuletin orion plus asennuskoteloille ilmankierron takaamiseksi, silloin kun painovoimainen ilmanvaihto ei riitä takaamaan riittävää tuuletusta, teho 67W, ilmanvaihtokapasiteetti 520 m3/h. Ohjaus termostaatilla FL259Z. Väri vaaleanharmaa RAL7035.