MEKA - Seinäkannake - WMT WB1 HDG

Meka Pro Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Materiaali:

teräs
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotruostumaton teräs

Pinnan suojaus:

kuumasinkitty
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotmuu

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Pituus - 25 mm

  • Korkeus - 45 mm

  • Malli / Tyyppi - seinäkannatin

  • Materiaali - teräs

  • Leveys - 53 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6438377019419

Sähkönumero

1448741

Toimittajan tuotenumero

WMT WB1 HDG

Tukkuerä

10

Pituus:

25 mm

Korkeus:

45 mm

Malli / Tyyppi:

seinäkannatin

Materiaali:

teräs

Leveys:

53 mm

Soveltuvan kaapelitiejärjestelmän leveys:

50...100 mm

Pinnan suojaus:

kuumasinkitty

Kulma:

90...90 °

Väri:

sinkki

Materiaalin laatu:

muu

RAL-numero:

0

Seinäkannake lankahyllyyn, terästä, kuumasinkitty

Seinäkannakkeella WMT WB1 kiinnitetään 50–150 mm korkeat lankahyllyt vaaka- tai pystysuuntaisesti. Suositellaan käytettäväksi 70–100 mm leveillä hyllyillä.