TEHOMET - Liikennevalopylväs - 4500 liikennevalopylväs

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Latvan halkaisija - 114 mm
Materiaali - teräs
Alaosan halkaisija - 114 mm
Seinämän paksuus - 3 mm
Valopisteen korkeus - 4 m
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410046083198
Sähkönumero
4608319
Toimittajan tuotenumero
LV4500
Tukkuerä
1
Latvan halkaisija:
114 mm
Materiaali:
teräs
Alaosan halkaisija:
114 mm
Seinämän paksuus:
3 mm
Valopisteen korkeus:
4 m
Jalusta:
ei
Malli / Tyyppi:
sylinterimäinen
Pinnan suojaus:
sinkitty
Olakepylväs:
ei
Valaisinpylvään varsi:
ei ole
Valaisinvarren pituus:
0 mm
LV4500 liikennevalopylväs
Tehomet-liikennevalopylväät
Tehomet-liikennevalopylväät valmistetaan korkealuokkaisesta matalapiiteräksestä. Liikennevalopylväiden ulkohalkaisija on 114,3mm.
Tehomet-liikennevalopylväät
Tehomet-liikennevalopylväät valmistetaan korkealuokkaisesta matalapiiteräksestä. Liikennevalopylväiden ulkohalkaisija on 114,3mm.