SORMAT - Naulatulppa - LYT 5/30 UK KP 200kpl

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Porausreiän halkaisija:
5 mmPituus:
30 mmTärkeimmät tuotetiedot
Porausreiän halkaisija - 5 mm
Kiinnityspaksuus - 5 mm
Pituus - 30 mm
Porausreiän minimisyvyys - 40 mm
Tulpan materiaali - muovi
Pakkaus ja ehdot
200 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6416031756580
Sähkönumero
1308890
Toimittajan tuotenumero
9640075658
Tukkuerä
2000
Porausreiän halkaisija:
5 mm
Kiinnityspaksuus:
5 mm
Pituus:
30 mm
Porausreiän minimisyvyys:
40 mm
Tulpan materiaali:
muovi
Ruuvausjärjestelmä:
Pozidriv PZ
Reunalla:
ei
Sisältää lyöntiruuvin:
kyllä
Naulan tyyppi:
lyöntiruuvi
Sopii kalkkihiekkakivelle:
ei
Sopii solubetonille:
ei
Sopii betonille:
kyllä
Sopii kaasubetonille:
ei
Sopii massiivitiilille:
kyllä
Läpivientiasennus:
kyllä
Esiasennus:
ei
Välikappaleasennus:
ei